Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445704
Rubix:798389183000
fabricante:445704

Documentos
Detalles de producto : OR 86,00X2,00 72NBR 445704
Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el grosor del anillo.
OF 86,00 2,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades diferentes de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,05 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 86 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,98 € Sin IVA
/ unidad
22,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días