Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445697
Rubix:798389179000
fabricante:445697


Resumen técnico
| Diámetro interior | 188 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 188,00X2,00 72NBR 445697
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 188,00 2,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,267 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 188 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,00 € Sin IVA
/ unidad
37,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días