Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445629
Rubix:023002000038
fabricante:445629

Documentos
Detalles de producto : OR 23,00X2,00 72 NBR 445629
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad sin fin de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 23,00 2,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas es según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,298 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 23 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días