Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445468
Rubix:798389087000
fabricante:445468


Resumen técnico
| Diámetro interior | 242 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 242,00X6,00 72NBR 445468
Un anillo tórico (O-ring) es un anillo de estanqueidad sin fin con sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 242,00 6,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 diferentes calidades de material —en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26,626 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 242 mm |
| Diámetro seccional | 6 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,85 € Sin IVA
/ unidad
82,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días