OR 105,00X4,00 72NBR 445465

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445465
Rubix:798389085000
fabricante:445465
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 105,00X4,00 72NBR 445465


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 105,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto5,201 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
24,18 € Sin IVA
/ unidad
29,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días