Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444918
Rubix:027302400038
fabricante:444918


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27.3 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 27,30X2,40 72 NBR 444918
Una junta tórica (O-ring) es un anillo de sellado sin fin de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica están definidas por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 27,30 2,40 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,51 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27.3 mm |
| Diámetro seccional | 2.4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días