OR 17,12X2,62 72NBR 444794

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:444794
Rubix:798389063000
fabricante:444794
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17.12 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 17,12X2,62 72NBR 444794


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar partes de máquinas estacionarias - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interno y el grosor del anillo.
OF 17,12 2,62 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir el mayor número posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,404 g
Diámetro interior17.12 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días