Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444780
Rubix:798317361000
fabricante:444780

Documentos
Detalles de producto : OR 85,00X3 72NBR 444780
Una junta tórica es un anillo de sellado sin fin y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 85,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir el mayor abanico posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,362 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,77 € Sin IVA
/ unidad
22,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días