Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 24 X 5,50 72 NBR 872
Rubix:798389043000
fabricante:444760


Resumen técnico
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 24,00X5,50 72NBR 444760
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 24,00 5,50 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales catalogados para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,661 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 24 mm |
| Diámetro seccional | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,84 € Sin IVA
/ unidad
17,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días