Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444531
Rubix:798389005000
fabricante:444531

Documentos
Detalles de producto : OR 78,00X5,00 72NBR 444531
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias -carcasa estática- contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 78,00 5,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes -en este caso NBR-. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,188 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 78 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,93 € Sin IVA
/ unidad
33,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
