OR 144,50X3,00 80 FPM 449657

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449657
Rubix:144503004038
fabricante:449657
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior144.5 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OR 144,50X3,00 80 FPM 449657


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como componente de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 144,50 3,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto6,871 g
Diámetro interior144.5 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,72 Sin IVA
/ unidad
72,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días