Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449635
Rubix:135002504038
fabricante:449635


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 135,00X2,50 80 FPM 449635
Un O-ring es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y de oscilación. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 135,00 2,50 80 FKM 610
Cualidades
La producción de los o-rings es según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,448 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 135 mm |
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,69 € Sin IVA
/ unidad
61,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días