OR 134,20X5,70 80 FPM 449633

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 134,20 5,70 80 FKM 610
Rubix:134205704038
fabricante:449633
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior134.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 134,20X5,70 80 FPM 449633


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y de sección circular. Las juntas tóricas se emplean principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 134,20 5,70 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto23,527 g
Diámetro interior134.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Número de elementos1
129,23 € Sin IVA
/ unidad
156,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días