Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449610
Rubix:100003004038
fabricante:OR 100 X 3 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 100,00X3,00 80 FPM 449610
Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular y cerrado, de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 100,00 3,00 80 FKM 610
Cualidades
La fabricación de los O-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,798 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,56 € Sin IVA
/ unidad
52,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días