Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449585
Rubix:075005004038
fabricante:OR 75 X 5 80 FKM 610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 75,00X5,00 80 FPM 449585
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 75,00 5,00 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,352 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,86 € Sin IVA
/ unidad
99,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días