OR 70,00X2,00 80 FPM 449575

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449575
Rubix:070002004038
fabricante:449575
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OR 70,00X2,00 80 FPM 449575


Un O-ring es un anillo de sellado circular y continuo de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 70,00 2,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,491 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,05 Sin IVA
/ unidad
48,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días