OR 30,00X4,00 80 FPM 449500

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:449500
Rubix:030004004038
fabricante:OR 30 X 4 80 FKM 610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 30,00X4,00 80 FPM 449500


Una junta tórica es un anillo de sellado circular e ininterrumpido de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 30,00 4,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,816 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
28,46 € Sin IVA
/ unidad
34,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días