OR 25,00X5,00 80 FPM 449485

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:449485
Rubix:025005004038
fabricante:449485
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 25,00X5,00 80 FPM 449485


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y redondo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 25,00 5,00 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,882 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
33,82 € Sin IVA
/ unidad
40,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días