KIT OR NBR 70 D ROT/T F24 24/285

Junta tórica con kit

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67014280
Rubix:799076605000
fabricante:67014280
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior219.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KIT OR NBR 70 D ROT/T F24 24/285


Las juntas tóricas son anillos de densidad redonda sin fin con sección transversal circular. Se utilizan principalmente para sellar piezas fijas de máquinas contra medios líquidos o gaseosos. Las juntas tóricas son elementos de estanquidad estáticos, pero en determinadas condiciones también pueden utilizarse como elementos de estanquidad dinámicos en movimientos axiales, giratorios u oscilantes.

Aplicaciones

Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas fijas de máquinas contra medios líquidos o gaseosos. Sin embargo, bajo ciertos requisitos y condiciones es posible su uso en una aplicación dinámica, por ejemplo en movimientos giratorios.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior219.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Colornegro
119,75 € Sin IVA
/ unidad
144,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días