Referencias
Dichtomatik:67104687
Rubix:799073016000
fabricante:67104687


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Grosor | 2.5 mm |
Detalles de producto : USS SC 27,05 34,93 2,50 ZNS FP7034
Las juntas roscadas son discos de estanquidad que se utilizan para sellar racores y elementos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27.05 mm |
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Grosor | 2.5 mm |
| Material | fkm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € Sin IVA
/ unidad
8,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días