ESTUCHE 7 U. BROCA SDS-PLUS MX4 5/6X115 MM, 6/8X165 MM, 10X160 MM


Juegos de brocas SDS-Plus MX4™ - 4 cortes

Referencias
milwaukee:4932478626
rubix:798935702000
Resumen técnico
Número de elementos7
Rango5-12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESTUCHE 7 U. BROCA SDS-PLUS MX4 5/6X115 MM, 6/8X165 MM, 10X160 MM


Los 4 filos de corte simétricos a 90° garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje
La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento
Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración
Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material
Sello PGM
Fabricadas en Alemania

Información técnica


Atributos
Número de elementos7
Rango5-12 mm
Material del cuerpoCarburo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,60 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días