ESTUCHE 7 U. BROCA SDS-PLUS M2 - 2 FILOS


Juegos de brocas SDS-Plus M2 - 2 cortes

Referencias
milwaukee:4932352339
rubix:798935560000
Resumen técnico
Número de elementos7
Rango5-12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESTUCHE 7 U. BROCA SDS-PLUS M2 - 2 FILOS


Breaker Points. 3 dientes Breaker Points. Generan un efecto de demolición, creando microfisuras en el material. +25% MÁS RÁPIDA que la competencia
Punta de Centrado. Asegura el centrado y marcado inmediato, evitando el patinado de la broca en superficies lisas o pulidas
Arista de corte adicional en los extremos. Previene el daño en la pastilla, causado al encontrar varilla en hormigón armado. Reduce el riesgo del “golpe”, cuando la broca toca la Varilla
Diseño cónico de la espiral. Espiral más fina en la zona de la punta, para generar menos fricción y más velocidad. Ideal para utilizar con martillos a baterías
Eje reforzado. Geometría de la espiral reforzada, optimizando la expulsión del polvo generado. Eje reforzado (alma más fina) ofrece: - Transmisión del impacto a la punta, mejorada. - Menos vibraciones. - Resistencia excepcional a las roturas, Menos roturas y la mejor duración
Fabricadas en Alemania

Cualidades

•3 Breaker points: 3 offset aggressive power breakers demolish the concrete faster by creating micro cracks in the drilled material – noticeably greater drilling speed
Carbide Centering Tip: Ensures immediate spot drilling with pin-point accuracy
Rebar chamfers: Prevent side tip damage and reduces risk of bit jamming when hitting rebar
Two variable flute design: Thinner towards drill tip for less friction providing greater speed and more holes per charge. High volume flute geometry for optimum dust removal
Tapered core strength: Core reinforcement towards the shank ensures full power transfer to the tip with lower vibrations and less flute breakages
PGM rated: Certified hole accuracy for safe anchor installation
Made in Germany

Información técnica


Atributos
Número de elementos7
Rango5-12 mm
Material del cuerpoCarburo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,30 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días