S4RM/4T

Juego de llaves de anillo con trinquete

Ver información técnica

Referencias

Bahco:S4RM/4T
Rubix:798251747000
EAN:7314150179916
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S4RM/4T


Cualidades

•Conmutador para cambio rápido de sentido (derecha/izquierda)
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado mate cromado proporciona una protección antióxido de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Giro más rápido del elemento de fijación gracias a la acción de trinquete
Cuatro tamaños por llave, una llave es útil para cuatro tamaños de tornillo
Más fácil de usar en espacios reducidos con un ángulo de funcionamiento de 5°
Disponible en una funda práctica para llevar en el cinturón

Información técnica


Atributos
Peso neto1370 g
Número de elementos4
Acabadocromado
138,61 € Sin IVA
/ unidad
167,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días