JGO.EXTRAC. ESPARRAGOS 1419/4

Juego extractor de pernos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:1419/4
Rubix:798565157000
EAN:7314150125036
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos4
Documentos

Detalles de producto : JGO.EXTRAC. ESPARRAGOS 1419/4


Juego extractor de espárragos roscados para tornillos, pernos y clavos rotos. Incluye 4 tamaños: M5-M10, M8-M14, M12-M20, M16-M24.

Cualidades

•Suitable for broken-off screws, bolts and studs including 4 sizes: M5-M10, M8-M14, M12-M20 and M16-M24
Plastic case
Drill sizes are 4, 5, 7 and 10 mm
Stud range from M5 to M20

Información técnica


Atributos
Número de elementos4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,60 Sin IVA
/ unidad
141,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días