TMHP15/260

Extractor de mandíbulas asistido para trabajo pesado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:TMHP 15/260
Rubix:798251047000
EAN:7316571092782
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos3
Documentos

Detalles de producto : TMHP15/260


Los extractores hidráulicamente asistidos SKF TMHP 15, TMHP 30 y TMHP 50 ofrecen una nueva combinación de potencia de extracción y seguridad. Son extractores autocentrantes para las ocasiones en que se requieren fuerzas elevadas.

Cualidades

•Se pueden aplicar fuerzas elevadas con facilidad ya que el extractor es autocentrante
La combinación de un husillo y un cilindro hidráulico permite ajustar fácilmente la longitud de trabajo
El sistema de pantógrafo único ofrece una sujeción excepcional y ayuda a contrarrestar desalineaciones durante el funcionamiento
Equipado con un asa de elevación y un perno con ojo, facilita el manejo
Fuerza máxima de extracción de 150, 300 o 500 kN (17, 34 o 56 US ton)
Manipulación rápida, eficiente y suave
El sistema de pantógrafo único ofrece una sujeción excepcional y ayuda a contrarrestar desalineaciones durante el funcionamiento
Acero de alta calidad ennegrecido para resistencia a la corrosión

Información técnica


Atributos
Número de elementos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6715,55 Sin IVA
/ unidad
8125,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días