6156920 IN 19 Q - JUEGO DE VASOS DESTORNILLADORES 1/2p 11 PZAS 5-17 MM
Juego de vasos 11 piezas IN 19 Q
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN 19 Q
Rubix:798176207000
fabricante:6156920
EAN:4010886615690

Detalles de producto : 6156920 IN 19 Q - JUEGO DE VASOS DESTORNILLADORES 1/2p 11 PZAS 5-17 MM
• para tornillos con hexágono interior
• en estuche de acero azul GEDORE
• dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
Juego de llaves de vaso-destornillador 1/2" 11 piezas 5-17 mm para tornillos con hexágono interior en estuche de acero azul GEDORE dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3315 g |
|---|---|
| Número de elementos | 11 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | in 19 5- in 19 17 |
| Material | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,41 € Sin IVA
/ unidad
264,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
