Referencias
Facom:S.161-3P12U
Rubix:798745842000
EAN:3662424067211




Detalles de producto : S.161-3P12U
Incluye:
• 1 x trinquete 1/2" estanco altas prestaciones: S.161B.
• 19 x vasos 1/2" - 12 caras en pulgada: S. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4.
• 2 x alargaderas 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
• 1 x cardán 1/2": S.240A.
• 1 x mango corredizo 1/2": S.120A.
• 1 x berbiquí 1/2": S.110.
• Suministrado con pictogramas para personalizar su estuche.
• Estuche vacío: BP.MBOXL.
• Bandeja termoformada L (420 x 188 mm): PL.L06.
Peso: 5,115 kg.
ESTUCHE VASO 1/2\' 12P IN S.161B 25PC
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 27 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | s.161-3p12u |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,43 € Sin IVA
/ unidad
385,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
