Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM207WICRDUL, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm

juego de rodamientos del husillo

Ver información técnica

Referencias

Timken:2MM207WICRDUL
Rubix:798395399000
EAN:0087796070264
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2MM207WICRDUL


juego de rodamientos del husillo (conjunto=2 piezas) Fafnir
juego de rodamientos del husillo (conjunto=2 piezas) Fafnir

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Seriefafnir® spindle angular contact ball bearings (200wi)
Materialacero
Jaularesina fenólica
Peso0.56 kg
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r20000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33700 N
697,23 € Sin IVA
/ unidad
843,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas