Rodamiento para husillos de precisión RHP T7008SCTDULP2, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7008SCTDULP2
Rubix:798311977000
fabricante:T7008SCTDULP2 R
EAN:00747023120727


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : T7008SCTDULP2
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 314 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | t700 (rhp ultra series) |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.378 kg |
| Precisión | p2 (iso class 2) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,24 € Sin IVA
/ unidad
912,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días