Rodamiento para husillos de precisión RHP T7004SCTDULP3, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7004SCTDULP3
Rubix:007104711009
fabricante:T7004SCTDULP3 R
EAN:00747023105854


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : T7004SCTDULP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | serie 7000 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.066 kg |
| Precisión | p3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,66 € Sin IVA
/ unidad
444,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días