6-470-08-2-2 JUEGO 3 ESCOFINAS

Juego de raspas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:6-470-08-2-2
Rubix:798707822000
EAN:7311518242008
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6-470-08-2-2 JUEGO 3 ESCOFINAS


Mango para lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para trabajo de la madera. Alta capacidad de arranque de material. Juego de tres limas con mango ergonómico. Empaquetado en caja de cartón, en un práctico estuche enrollable de plástico duradero con cordón. Contenido: uno de cada uno: raspa semicircular, raspa redonda, lima hobby para madera. Tipos de capuchón: 2 = semi-fino.

Cualidades

•Set of 3-files with handle
File handle developed according to the scientific ERGO™ process
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design
Comfortable two-component handle giving an excellent grip
Second cut for high removal rate
Contains half-round rasp, a round rasp and a homeowners file for wood
For carpentry jobs
Half-round rasp, round rasp, homeowner's file for wood containing both rasp cut and double cut bastard
Type of cut: 2 = second
Supplied in a cardboard display box with plastic roll-up wallet included

Información técnica


Atributos
Peso neto755 g
Número de elementos3
47,98 € Sin IVA
/ unidad
58,06 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h