Referencias
Milwaukee:4932464575
Rubix:799055891000
EAN:4058546225209
Detalles de producto : JUEGO 3 U. ALICATES VDE
Herramientas certificadas VDE (DIN EN / IEC 60900). Probadas hasta 10.000 voltios y garantizadas hasta 1.000 voltios.
Probadas contra el frío hasta -40° Las hojas de acero están totalmente forjadas, endurecidas y templadas para una mayor durabilidad.
La superficie de titanio gris es antirreflectante y garantiza la máxima resistencia a la corrosión Filos endurecidos por inducción para cortar incluso los materiales más duros Junta mecanizada de precisión para una máxima transferencia de potencia con un apalancamiento óptimo para un trabajo fácil y sin esfuerzo Empuñadura ergonómica con agarre suave para un uso cómodo y un buen agarre
Probadas contra el frío hasta -40° Las hojas de acero están totalmente forjadas, endurecidas y templadas para una mayor durabilidad.
La superficie de titanio gris es antirreflectante y garantiza la máxima resistencia a la corrosión Filos endurecidos por inducción para cortar incluso los materiales más duros Junta mecanizada de precisión para una máxima transferencia de potencia con un apalancamiento óptimo para un trabajo fácil y sin esfuerzo Empuñadura ergonómica con agarre suave para un uso cómodo y un buen agarre
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 3 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,70 € Sin IVA
/ unidad
107,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días