Referencias
Facom:57.JE5
Rubix:849220256053
EAN:3148515312205

Detalles de producto : JUEGO LLAVES FACOM 57.JE5
• Llaves de estrella media-luna: la forma de media luna facilita manipular tuercas inaccesibles con una herramienta clásica.
• Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.
• Juego de 5 llaves: 10 x 13 - 12 x 11 - 14 x 17
JUEGO 5 LLAVES ESTRELLA MEDIA LUNA MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 728 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x130x20 mm |
| Peso con embalaje | 745 g |
| Número de elementos | 5 |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,55 € Sin IVA
/ unidad
190,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
