Referencias
Beta Tools:1479N/S5
Rubix:798168454000
fabricante:014790251
EAN:8014230517728

Detalles de producto : 1479N/S5-KIT 5 EXTRACTORRES EN NAILON
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 265x110x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 240 g |
| Número de elementos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,08 € Sin IVA
/ unidad
50,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
