JCQA32-50

JC(D)Q, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JCQA32-50
Rubix:799236249000
fabricante:JCQA32-50
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JCQA32-50


Double acting, single rod, compact cylinder. Lightweight 25 g (ø12 stroke 5). Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 50 mm. Bumper cushion. Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Cualidades

Double acting, single rod, compact cylinder. Lightweight 25 g (ø12 stroke 5). Bore sizes (mm): 12 ~ 100. Strokes up to 50 mm. Bumper cushion. Auto switches can be mounted on 4 surfaces.

Información técnica


Atributos
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,02 Sin IVA
/ unidad
56,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días