Referencias
SMC:JCQ32-30
Rubix:799236561000
fabricante:JCQ32-30

Resumen técnico
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCQ32-30
Double acting, single rod, compact cylinder.
Lightweight 25 g (ø12 stroke 5).
Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
Strokes up to 50 mm.
Bumper cushion.
Auto switches can be mounted on 4 surfaces.
Cualidades
Double acting, single rod, compact cylinder.
Lightweight 25 g (ø12 stroke 5).
Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
Strokes up to 50 mm.
Bumper cushion.
Auto switches can be mounted on 4 surfaces.
Información técnica
Atributos
| Tipo | compact cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,40 € Sin IVA
/ unidad
51,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días