BOTA T-50 1938 GP META S3+SRC+HRO+M+CI+HI
JALAS ZAPATO DE SEGURIDAD 1938 GP METATARSIANO ESD HG S3
Ver información técnicaReferencias
Jalas:1938-50
Rubix:799174251000
EAN:6408487536724

Detalles de producto : BOTA T-50 1938 GP META S3+SRC+HRO+M+CI+HI
Una nueva bota alta con protección integrada contra impactos en el mediopié, mediante XRD® M-Guard. Se trata de un material de alta tecnología que en condiciones normales es blando y flexible, pero que al sufrir un impacto se endurece y absorbe hasta el 90% de la energía. Si necesita protección adicional en entornos exigentes, esto es una herramienta importante para reducir el riesgo de lesión en el mediopié. Los zapatos tienen un ajuste más amplio y cómodo, puntera de seguridad y plantilla resistente a la perforación.
Cualidades
ProNose toe reinforcement, Easy clean upper, Metatarsal protection with integrated PORON® XRD®, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Bellows tongue, Padded boot shaft, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Ankle support, Pull loops, ESD, Antistatic/ATEX, Water repellent leather, Heat insulating, Shock absorbing, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 50 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Tipo de suelas | suela exterior de goma |
| Protección metatarsiana | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | cuero recubierto de pu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,35 € Sin IVA
/ unidad
172,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
50