Referencias
Jalas:2645-36
Rubix:799339204000
fabricante:2645-36
EAN:6408487581243






Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-36 2645 E-SPORT S1+PS+SR+FO+L
JALAS E-sport 2645 es un zapato de seguridad ligero y de corte bajo diseñado para diversos entornos de trabajo. Este zapato transpirable presenta un empeine de piel serraje duradero. La puntera de aluminio y la plantilla flexible con protección antiperforación proporcionan una protección fiable, mientras que la suela de PU de alto agarre garantiza estabilidad. La certificación de agarre en peldaños (LG) lo hace ideal para escalar con seguridad, perfecto para las industrias manufacturera, logística y automotriz.
Aplicaciones
JALAS E-sport 2645 es un zapato de seguridad ligero y de corte bajo diseñado para diversos entornos de trabajo. Este zapato transpirable presenta un empeine de piel serraje duradero. La puntera de aluminio y la plantilla flexible con protección antiperforación proporcionan una protección fiable, mientras que la suela de PU de alto agarre garantiza estabilidad. La certificación de agarre en peldaños (LG) lo hace ideal para escalar con seguridad, perfecto para las industrias manufacturera, logística y automotriz.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1ps sr fo |
| Color secundario | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,45 € Sin IVA
/ unidad
100,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36
