Referencias
Jalas:6468-45
Rubix:799161416000
EAN:6408487418464




Detalles de producto : ZAPATO T-45 6468 GREEN LINE EKO S3 SRC
Calzado de seguridad. Resistencia électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajustement pour chaussure orthopédique conformément à la norme allemande BGR 191. El calzado se prueba con las plantillas ortopédicas ajustadas conforme a la norma EN ISO 20345 Absorción de energía a nivel del talón (probada a 20 Joules). IEC 61340-5-1: Resistencia de décharge électrostatique (ESD) inferior à 35 megaohm. P: Suela exterior resistente a la penetración. S1: Calzado en cuero y otros materiales excluyendo los calzados totalmente de caucho o totalmente de polímero + parte trasera cerrada + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Calzado con protección de puntera probado con un impacto de 200 J y una compresión de 15 kN (con suela resistente a los aceites). SR Antideslizante en suelo cerámico con solución de laurilsulfato de sodio. SRB: Antideslizante en suelo cerámico con glicerol. SRC: SRA + SRB. WRU: Parte superior resistente al agua. Elección eco-responsable. Conforme a la norma CEI 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Hidrófugo. Propiedades antiestáticas. Refuerzo de puntera ProNose. Cumple con los criterios ambientales de la UE en materia de flora. Sin metal. Suela exterior resistente a los aceites. Plantilla interior transpirable.
Cualidades
Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente adherencia. Nivel de protección más alto. Muy cómodo
Aplicaciones
Airport work
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,25 € Sin IVA
/ unidad
166,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días