ZAPATO T-37 5012 MENU WHITE O1+SRC

JALAS® 5012 MENU WHITE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Jalas:5012-37
Rubix:798721895000
EAN:6408487418983
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato37
Cañabaja
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-37 5012 MENU WHITE O1+SRC


Calzado de trabajo. IEC 61340-5-1: Resistencia de descarga electrostática (ESD) inferior a 35 megaohm. Calzado compuesto de cuero y otros materiales, excepto calzado totalmente de caucho o totalmente de polímero + talón cerrado + A + E. SRC: SRA + SRB.Conforme con la norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Lavable a máquina a 40° C. Ligero. Correa de talón ajustable. Suela exterior resistente a los aceites.

Cualidades

Buen ajuste. Cómodo. Excelente absorción de impactos. Excelente adherencia. Ligero. Transpirable

Aplicaciones

Cleaning, Kitchen work, Healthcare, Hotel- and restaurant work, Shop work

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato37
Cañabaja
Colorblanco
Material Principalmicrofibra
121,27 Sin IVA
/ unidad
146,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato