Referencias
Jalas:1228W-47
Rubix:799061162000
EAN:6408487524059
Detalles de producto : BOTA T-47 1228W S3 SRC CI HRO HI WG
Zapato de seguridad, inserto de acero antiperforación, puntera de material compuesto, entresuela de PU, suela de caucho, parte superior de cuero recubierto de PU
Cualidades
ProNose toe reinforcement, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit), Heat-resistant upper, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded boot shaft, Ventilating insole, BOA® Fit System, Water repellent
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,05 € Sin IVA
/ unidad
225,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47