Referencias
Aventics:R422001715
Rubix:799183250000
EAN:3666750018817

Detalles de producto : CCI-DA-032-0015-004123411000020000000000 [R422001715]
Cilindro compacto ISO 21287, serie CCI
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,15 € Sin IVA
/ unidad
123,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días