CCI-DA-025-0015-00712241100002 0

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001284
Rubix:798374296000
EAN:3666750016929
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm

Detalles de producto : CCI-DA-025-0015-00712241100002 0


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
120,20 Sin IVA
/ unidad
145,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días