PRA-DA-040-0125-0-1-2-1-1-1-BAS [R480051376]

ISO 15552, series PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480051376
Rubix:799186494000
EAN:3666750031960
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipor480051376

Detalles de producto : PRA-DA-040-0125-0-1-2-1-1-1-BAS [R480051376]


Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipor480051376
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,39 Sin IVA
/ unidad
198,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días