PRA-DA-063-0160-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041458]

ISO 15552, series PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480041458
Rubix:799187146000
EAN:3666750028397
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480041458

Detalles de producto : PRA-DA-063-0160-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041458]


Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480041458
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,50 Sin IVA
/ unidad
401,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días