PRA-DA-050-0200-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041448]

ISO 15552, series PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480041448
Rubix:799186485000
EAN:3666750028304
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480041448

Detalles de producto : PRA-DA-050-0200-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041448]


Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480041448
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,81 Sin IVA
/ unidad
348,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días