TRB-DA-063-0050-0-2-2-1-3-1-BAS [R412013695]

ISO 15552, serie TRB

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R412013695
Rubix:799187308000
EAN:3666750137969
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipor412013695

Detalles de producto : TRB-DA-063-0050-0-2-2-1-3-1-BAS [R412013695]


Cilindro de varillas roscadas ISO 15552, Serie TRB

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipor412013695
342,73 € Sin IVA
/ unidad
414,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días