Referencias
SMC:IP200-75
Rubix:799251222000
fabricante:IP200-75
EAN:3618036079579
brand logo
Resumen técnico
Tipocylinder positioner
Diámetro de cilindro38 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IP200-75


Cualidades

Sensitivity: Within ±0.5 % F.S Repeatability: Within ±1 % F.S Ambient and fluid temperatures: -5 to 60 °C.

Información técnica


Atributos
Tipocylinder positioner
Diámetro de cilindro38 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,52 Sin IVA
/ unidad
340,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días