ISE30A-01-F <<DESCATALOGADO>>

Interruptor de presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ISE30A-01-F
Rubix:798209295000
fabricante:ISE30A-01-F
brand logo
Resumen técnico
Tipopresostato digital
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ISE30A-01-F <<DESCATALOGADO>>


Basado en nuestra exitosa serie ZSE/ISE 30, nuestro nuevo presostato digital de alta precisión, la serie ZSE30 A(F) / ISE30A, con pantalla bicolor, ofrece aún más funciones de alto rendimiento. Ahora disponible con salidas de colector abierto dobles NPN o PNP, o con la adición de una salida analógica adicional (tensión o corriente), la función de copia mejorada de los sensores también le permite configurar simultáneamente hasta 10 monitores esclavos mientras configura el maestro. Con un sencillo proceso de configuración en tres pasos y la adición de una función de configuración por contraseña, se reducen al mínimo los posibles errores, los tiempos de configuración prolongados y las manipulaciones no deseadas. Otras características de la ZSE30 A(F) / ISE30A, que cumple las normas CE, UL/CSA y RoHS, son la función de ahorro de energía, que reduce el consumo energético hasta un 20%, varias opciones de tuberías y la posibilidad de montaje directo o en panel.
ISE30A, Indicador de 2 colores presostato digital de alta precisión para presión positiva

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44x30x30 mm
Peso neto84 g
Tipopresostato digital
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días