D-A93SAPC

Interruptor de láminas A64

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-A93SAPC
Rubix:798094883000
fabricante:D-A93SAPC
EAN:3618035638050
brand logo

Resumen técnico

Tipocambio automático de láminas
Tensión, mín.24 V
Tensión, máx.24 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-A93SAPC


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rotary Actuator Mount: None
Band Mount: None
Direct Mount: A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Horizontal
Tie-rod Mount: None
Rail Mount: None
Connector Type: APC (M8-3 Pin)
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x25x4 mm
Peso neto30 g
Tipocambio automático de láminas
Tensión, mín.24 V
Tensión, máx.24 V
Tensión24 V
Longitud de cable3 m
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Indicador LEDsi
Tensión de funcionamiento24 V
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h